Eriks
CP

Garderobenschrank H1850xT500mm mit 150mm hohen Standfüßen

Garderobenschrank Serie Classic mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, lichtgrau/lichtgrau•    Stabile Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
•    Praktische Türen
Türanschlag rechts, mit Anschlagdämpfer.
In Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Schrankverstärkung.
Mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
Mit Lüftungsschlitz und eingestanztem Etikettenrahmen.
•    Durchdachtes Innenkonzept
Einhakbarer Hutboden.
Pro Abteil eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buchenholz, ca. 60 x 35 mm, klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveausgleich.
Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 19
  • 19
19 of Garderobenschrank H1850xT500mm mit 150mm hohen Standfüßen
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt