Garderobenschrank Serie Classic mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm, lichtgrau/lichtgrau• Stabile Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
• Klassische Schwarz-Weiß-Trennung
Getrennte Aufbewahrung von Berufs-/Privatkleidung.
• Praktische Türen
Mit paarweise zueinander schlagenden Türen, mit Anschlagdämpfer.
In Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Schrankverstärkung.
Mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
Lüftungskonzept CBL, Lüftungsschlitz und eingestanzte Etikettenrahmen.
• Durchdachtes Innenkonzept
Einhakbarer Hutboden.
Pro Abteil eine Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
• Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
• Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buchenholz, ca. 60 x 35 mm, klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau mit verstellbaren Bodengleitern.
Sitztiefe: 315 mm. Gesamttiefe: 815 mm.
Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage.
Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.