Eriks
CP

Feuersicherer Drehtürschrank mit 2 Türen, H1226xB650xT500 mm

Feuergeschützte Flügeltürschränke, RAL 7035

•     Feuergeschütztes Depot für Büro, Lager und Archiv
Doppelwandige Konstruktion mit nicht brennbaren Spezialisolierplatten.
Zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezialisolierplatten, Klasse A1.
Allseitig doppelwandig und nicht brennbar nach DIN 4102.
•     Hohe Einbruchsicherheit Flügeltüren oben und unten in stabilen Drehbolzen gelagert.
Stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten.
Bolzenwerk mit 5 Riegeln.
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
•     Aufstellung auch bei niedriger Bodenbelastbarkeit
Schrank besitzt ein verhältnismäßig geringes Eigengewicht.
Melaminharzbeschichtete Abdeckplatte in grau (25 mm stark, nur bei Bestell-Nr. 30702590, 30702592 und 30702594).
Schrankgriffe schwarz.
Schrankhöhe 1226 mm.
Tragkraft je Einlegeboden ca. 70 kg.
•     Standardfarben ohne Aufpreis
Standard-Lackierung: Korpus und Blenden RAL 7035 lichtgrau.
Weitere aufpreisfreie Standardfarben (siehe Farbauswahl) stehen zu ein- und zweifarbigen Kombinationen der Korpusse und Türen zur Verfügung. Bitte bei Bestellung angeben.
Bei Korpus RAL 7035 ist die Abdeckplatte hellgrau (nur bei Bestell-Nr. 30702590, 30702592 und 30702594). Bei Korpus RAL 7021 in Buche-Dekor, auf Anfrage.

Elektronisches Sicherheitsschloss
•    Auf Anfrage für alle Modelle
•    Farbe schwarz

Versicherungseinstufung privat bis 2.500 €, gewerblich bis 2.500 € (abhängig vom Versicherer).


Ausführung: 1 Tür, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Feuersicherer Drehtürschrank mit 2 Türen, H1226xB650xT500 mm
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt