Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schweißerschutzdecke Ares 550°...
Schweißerschutzdecke Ares 550°C Typ 56.51.01.1050
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
1000
1
Temperaturbeständigkeit [°C]
550
1
Material
Fiberglas-Tuch (texturierten) einseitig Aluminiumfolie
1
Anwendung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schweißerschutzdecke Ares 550°C Typ 56.51.01.1050
Produkt
Breite [mm]
Temperaturbeständigkeit [°C]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Breite [mm]
Temperaturbeständigkeit [°C]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schweißerschutzdecke Ares 550°C Typ 56.51.01.1050
1000
550
Fiberglas-Tuch (texturierten) einseitig Aluminiumfolie
1.437,50 €
/
rolle(n)
Anmelden