Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Snap-On für Rohre aus PETG
Snap-On für Rohre aus PETG
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite
200
1
420
1
Höhe [mm]
26
1
52
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Snap-On für Rohre aus PETG
Produkt
Farbe
Breite
Höhe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Farbe
Breite
Höhe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Snap-On für Rohre aus PETG 25-37mm - l=228mm
Transparent
200
26
17,77 €
/
stück
Snap-On für Rohre aus PETG 83-115mm - l=420mm
Transparent
420
52
70,25 €
/
stück
Anmelden