Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schaumstoffklebeband 19 mm x 3...
Schaumstoffklebeband 19 mm x 33 m doppelseitig
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
19
1
Länge [m]
33
1
Doppelseitig
Ja
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schaumstoffklebeband 19 mm x 33 m doppelseitig
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schaumstoffklebeband 19 mm x 33 m doppelseitig
87,41 €
/
stück
Anmelden