Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Piktogramm Spannung "220V"
Piktogramm Spannung "220V"
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Sprache
Universal
1
Breite
210
1
Höhe [mm]
148
1
Befestigung selbstklebend
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Piktogramm Spannung "220V"
Produkt
Sprache
Farbe
Breite
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Sprache
Farbe
Breite
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Polyester selbstklebend Spannungspiktogramm 220V - 148x210mm
Universal
Gelb/Schwarz auf Weiss
210
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden