Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Absperrband 75 mm x 500 m 2-fa...
Absperrband 75 mm x 500 m 2-farbig, Polyethylen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Farbe
Gelb / Schwarz
1
Rot / Weiss
1
Länge [cm]
50000
2
Breite [mm]
75
2
Dicke [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Absperrband 75 mm x 500 m 2-farbig, Polyethylen
Produkt
Farbe
Länge [cm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Farbe
Länge [cm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Absperrband 75mmx500m gelb/schwarz - Polyethyleen
Gelb / Schwarz
50000
75
80,42 €
/
rolle(n)
Absperrband 75mmx500m rot/weiß - Polyethyleen
Rot / Weiss
50000
75
80,42 €
/
rolle(n)
Anmelden