Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Absperrband 50 mm x 4,5 m 2-fa...
Absperrband 50 mm x 4,5 m 2-farbig gestreift - reflektierend
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
50
1
75
1
Länge [m]
4.5
2
Farbe
Rot / Weiss
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Absperrband 50 mm x 4,5 m 2-farbig gestreift - reflektierend
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Band 50mmx4,5m rot/weiß gestreift - reflektierend
58,61 €
/
stück
Band 75mmx4,5m rot/weiß gestreift - reflektierend
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden