Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stichsägeblatt für Holz Zahnte...
Stichsägeblatt für Holz Zahnteilung 2 mm Typ 2736
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Scheidenlänge
56
1
Zahnabstand [mm]
2
1
Material
HCS
1
Typ
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stichsägeblatt für Holz Zahnteilung 2 mm Typ 2736
Produkt
Scheidenlänge
Zahnabstand [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Scheidenlänge
Zahnabstand [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stichsägeblätter HCS 56mm - zahnabstand 2mm (Bosch-nr. T119bo) (5 stücke)
56
2
HCS
8,11 €
/
stück
Anmelden