Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Säbelsägeblatt S 1542 K
Säbelsägeblatt S 1542 K
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gesamtlänge [mm]
240
1
Material
HCS
1
Anzahl Zähne je Zoll
3
1
Dicke
Zahnabstand [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Säbelsägeblatt S 1542 K
Produkt
Gesamtlänge [mm]
Material
Anzahl Zähne je Zoll
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gesamtlänge [mm]
Material
Anzahl Zähne je Zoll
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Säbelsägeblatt S 1542 K
240
HCS
3
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden