Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Akku-Kreissägen
Akku-Kreissägen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schnitttiefe [mm]
26.5
1
Leerlaufdrehzahl [rpm]
1,400
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Akku-Kreissägen
Produkt
Schnitttiefe [mm]
Leerlaufdrehzahl [rpm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schnitttiefe [mm]
Leerlaufdrehzahl [rpm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kreissäge GKS 12V-26 (Ohne ladegerät/lader) box+L-Boxx inlay
26.5
1,400
149,76 €
/
stück
Kreissäge GKS 18V-57 G body
290,88 €
/
stück
Anmelden