Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Teerpinsel 40 mm + Mutter / Bo...
Teerpinsel 40 mm + Mutter / Bolzen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Maß [mm]
40
1
400
1
50
1
Ausführung
Griff für Winkelpinsel
1
Wikelpinsel
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Teerpinsel 40 mm + Mutter / Bolzen
Produkt
Maß [mm]
Ausführung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Maß [mm]
Ausführung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Griff für Winkelpinsel 40cm
400
Griff für Winkelpinsel
3,69 €
/
stück
Winkelpinsel 40cm
40
Wikelpinsel
12,45 €
/
stück
Winkelpinsel 50cm
50
Wikelpinsel
15,91 €
/
stück
Anmelden