Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Besenstiel Holz
Besenstiel Holz
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
4
of
Besenstiel Holz
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stahlbürste 1.5m Holz dick
6,86 €
/
stück
Stahlbürste 1.4m hout
4,99 €
/
stück
Stahlbürste 1.4m Holz vernist
7,11 €
/
stück
Borstelsteel 2.5m hout
8,88 €
/
stück
Anmelden