Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
EAS 4 M-FD hochlegierter Fülld...
EAS 4 M-FD hochlegierter Fülldraht
Rutil Fülldraht zum Schweißen von austenitischen AISI 316L und ähnliche
CrNiMo-Stählen.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
1.2
1
ISO-Norm
T 19 12 3 L R M (C) 3
1
AWS Referenz
E 316L T 0-4(1)
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
EAS 4 M-FD hochlegierter Fülldraht
Produkt
Durchmesser [mm]
ISO-Norm
AWS Referenz
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
ISO-Norm
AWS Referenz
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Hochlegierte Gefüllt Draht BÖHLER EAS 4 M-FD 1,20mm
1.2
T 19 12 3 L R M (C) 3
E 316L T 0-4(1)
45,59 €
/
kilogramm
Anmelden