Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Lenkrolle Serie LKR-ALEV
Lenkrolle Serie LKR-ALEV
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung Rad
Lenkrolle
2
Material Lauffläche
Vollgummi
2
Durchmesser [mm]
100
1
125
1
Breite [mm]
Tragegewicht [kg]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Lenkrolle Serie LKR-ALEV
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Lenkrolle LKR-ALEV 125K
Lenkrolle
Vollgummi
125
Nicht im Webshop verfügbar
Lenkrolle LKR-ALEV 100K-EL
Lenkrolle
Vollgummi
100
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden