Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Lenkrolle Serie LKR-ALBS
Lenkrolle Serie LKR-ALBS
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung Rad
Lenkrolle
2
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
2
Durchmesser [mm]
80
1
100
1
Breite [mm]
Tragegewicht [kg]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Lenkrolle Serie LKR-ALBS
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Lenkrolle LKR-ALBS 82K
Lenkrolle
PUR (Polyurethan)
80
96,27 €
/
stück
Lenkrolle LKR-ALBS 100K
Lenkrolle
PUR (Polyurethan)
100
98,17 €
/
stück
Anmelden