Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Lenkrolle Serie LH-ALEV
Lenkrolle Serie LH-ALEV
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung Rad
Lenkrolle
2
Material Lauffläche
Vollgummi
2
Durchmesser [mm]
160
1
250
1
Breite [mm]
Tragegewicht [kg]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Lenkrolle Serie LH-ALEV
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Swivel castor LH-ALEV 160K
Lenkrolle
Vollgummi
160
150,01 €
/
stück
Swivel castor LH-ALEV 125K-1
Lenkrolle
Vollgummi
250
98,74 €
/
stück
Anmelden