Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Lenkrolle mit Bremse Serie LKR...
Lenkrolle mit Bremse Serie LKR-POEV
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung Rad
Lenkrolle
2
Material Lauffläche
Vollgummi
2
Durchmesser [mm]
80
1
125
1
Breite [mm]
Tragegewicht [kg]
Mit Bremse
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Lenkrolle mit Bremse Serie LKR-POEV
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Lenkrolle mit Feststeller LKR-POEV 125K-FI
Lenkrolle
Vollgummi
125
82,16 €
/
stück
Lenkrolle mit Feststeller LKR-POEV 82K-FI-SG
Lenkrolle
Vollgummi
80
75,11 €
/
stück
Anmelden