Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Lenkrolle mit Bremse Serie LH-...
Lenkrolle mit Bremse Serie LH-ALST
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung Rad
Lenkrolle
1
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
1
Durchmesser [mm]
160
1
Breite [mm]
Tragegewicht [kg]
Mit Bremse
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Lenkrolle mit Bremse Serie LH-ALST
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Lenkrolle mit Feststeller LH-ALST 160K-FI
Lenkrolle
PUR (Polyurethan)
160
202,33 €
/
stück
Anmelden