Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Lenkrolle mit Bremse Serie LDA...
Lenkrolle mit Bremse Serie LDA-VPA
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung Rad
Lenkrolle
1
Material Lauffläche
Vollgummi
1
Mit Bremse
Ja
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Lenkrolle mit Bremse Serie LDA-VPA
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Lenkrolle mit Feststeller LDA-VPA 50K-FI
Lenkrolle
Vollgummi
Kugellager
21,06 €
/
stück
Anmelden