Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bockrolle Serie BS-SPK
Bockrolle Serie BS-SPK
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung Rad
Bockrad
2
Material Lauffläche
Stahl
2
Tragegewicht [kg]
900
1
1000
1
Temperaturbereich [°C]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Bockrolle Serie BS-SPK
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Tragegewicht [kg]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Tragegewicht [kg]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bockrolle BS-SPK 125K
Bockrad
Stahl
900
128,31 €
/
stück
Bockrolle BS-SPK 150K
Bockrad
Stahl
1000
136,67 €
/
stück
Anmelden