Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bockrolle Serie BS-SETH
Bockrolle Serie BS-SETH
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung Rad
Bockrad
2
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
2
Durchmesser [mm]
160
1
200
1
Breite [mm]
Tragegewicht [kg]
Temperaturbereich [°C]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Bockrolle Serie BS-SETH
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bockrolle BS-SETH 200K
Bockrad
PUR (Polyurethan)
200
233,96 €
/
stück
Bockrolle BS-SETH 160K
Bockrad
PUR (Polyurethan)
160
206,00 €
/
stück
Anmelden