Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bockrolle Serie BK-ALST, BH-AL...
Bockrolle Serie BK-ALST, BH-ALST
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung Rad
Bockrad
2
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
2
Durchmesser [mm]
100
1
125
1
Breite [mm]
Tragegewicht [kg]
Temperaturbereich [°C]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Bockrolle Serie BK-ALST, BH-ALST
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bockrolle BK-ALST 125K-1
Bockrad
PUR (Polyurethan)
125
74,43 €
/
stück
Bockrolle BK-ALST 100K-1
Bockrad
PUR (Polyurethan)
100
68,65 €
/
stück
Anmelden