Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bockrolle Serie BH-ALST
Bockrolle Serie BH-ALST
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung Rad
Bockrad
2
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
2
Durchmesser [mm]
150
1
160
1
Breite [mm]
Tragegewicht [kg]
Temperaturbereich [°C]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Bockrolle Serie BH-ALST
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung Rad
Material Lauffläche
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bockrolle BH-ALST 150K
Bockrad
PUR (Polyurethan)
150
110,26 €
/
stück
Bockrolle BH-ALST 160K
Bockrad
PUR (Polyurethan)
160
114,85 €
/
stück
Anmelden