Eriks
BISON

Profi Polijmax Dicht-/Klebstoff transparent 300 g

Lösungsmittelfreier Konstruktionsklebstoff und Dichtmasse basierend auf SMP-Polymer mit sehr hoher Elastizität und sehr schneller Festigkeitszunahme Ideal zum Befestigen und Abdichten in einem Arbeitsschritt

  • Dauerhaft sehr hohe Elastizität
  • Sehr schneller Stärkeaufbau
  • Sehr gutes Füllungsvermögen
  • Gutes Standvermögen
  • Schrumpffrei; 100 % Klebstoff
  • Lösungsmittelfrei
  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C
  • Überstreichbar
  • Durchhärtung ca. 2 mm/24 Stunden
Image 1
1 of Profi Polijmax Dicht-/Klebstoff transparent 300 g
ProduktGewicht [g]VerfügbarPreisexkl. MwSt