Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bison Kit Kontaktklebstoff 750...
Bison Kit Kontaktklebstoff 750 ml
Geruchloser, universeller, flüssiger Kontakt-Klebstoff auf Neoprengummi Basis.
Klebt sofort
Hitzebeständig bis zu + 70 °C
Gute Verarbeitbarkeit
Geruchlos
Universell
Flüssig
Feuchtigkeitsbeständig
Frostbeständig
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Bison Kit Kontaktklebstoff 750 ml
Produkt
Inhalt [ml]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Inhalt [ml]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bison prof kit Kontaktkleber 750ml
750
13,47 €
/
stück
Anmelden