Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Keramische Gasdüse Länge 25.5m...
Keramische Gasdüse Länge 25.5mm Standard TIG Schweißbrenner
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
701.0322
1
Länge [mm]
25.5
1
Innendurchmesser [mm]
12.5
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Keramische Gasdüse Länge 25.5mm Standard TIG Schweißbrenner
Produkt
Typ
Geeignet für Typ
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Geeignet für Typ
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gasdüse Keramik N° 8 D8 L25,5mm ABITIG grip (little) 9 & 20
701.0322
25.5
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden