Eriks
BAUER

Auffangbehälter mit Rollen für 2x 60-Liter-Fässer

Auffangwanne, fahrbar, lackiert•    Fahrbare Lagereinheit mit Schiebegriff
Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
•    Stabiles Fahrgestell
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.
•    Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.
Ausführung: zur stehenden Lagerung von 2 Fässern à 60 Liter.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Auffangbehälter mit Rollen für 2x 60-Liter-Fässer
ProduktKapazität [l]Länge [mm]Breite [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt