Eriks
BAUER

Auffangbehälter für 1x 1000-Liter-IBC, 1460x1460x620 mm, RAL 5012

Auffangwanne für 1000-l-IBC (lackiert, RAL 5012)•    Robuste Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder 3 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar. Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Herausnehmbare Gitterroste, feuerverzinkt. Traglast 1000 kg/m². 100 mm Unterfahrhöhe zum einfachen Transport mit Hubgeräten.
•    Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4.
Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
•    Farbe: RAL 5012 lichtblau oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Auffangbehälter für 1x 1000-Liter-IBC, 1460x1460x620 mm, RAL 5012
ProduktKapazität [l]Länge [mm]Breite [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt