
| Produkt | Ausführung | Kugelkopf | Schlüsselweite [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sechskantschlüssel, 1997M Serie, 16 mm WD, Stahl | Metrisch | Nein | 16 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Sechskantschlüssel, 1997M Serie, 19 mm WD, Stahl | Metrisch | Nein | 19 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Sechskantschlüssel, 1997M Serie, 4 mm WD, Stahl | Metrisch | Nein | 4 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Sechskantschlüssel, 1997M Serie, 11 mm WD, Stahl | Metrisch | Nein | 11 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Sechskantschlüssel, 1997M Serie, 5 mm WD, Stahl | Metrisch | Nein | 5 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Sechskantschlüssel, 1997M Serie, 6 mm WD, Stahl | Metrisch | Nein | 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Sechskantschlüssel, 1997M Serie, 9 mm WD, Stahl | Metrisch | Nein | 9 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Sechskantschlüssel, 1997M Serie, 3.5 mm WD, Stahl | Metrisch | Nein | 3.5 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |