Eriks
BAHCO

Mutternschlüssel, phosphatiert Typ 33H

  • Unverzichtbares 2-in-1-Betätigungswerkzeug, praktisches Alltagswerkzeug zum Einstellen von Strom- und Druckventilen
  • Extra breite Maulöffnung und Hakenende für handbetätigte Ventile
  • Extra breite Maulöffnung mit kürzerem Griff als ein Standardschlüssel, für den Einsatz in engen Räumen
  • Kopf kombiniert ein schmales Design für besseren Zugang mit Stärke für beste Leistung
  • Laserskala in mm für Voreinstellung und genaue Messungen
  • Zusätzliches Loch für ein Sicherheitsband zur Sicherung des Werkzeugs bei Arbeiten in der Höhe
  • Einteilig geschmiedet aus hochlegiertem Qualitätsstahl
  • Phosphatierte Oberfläche, präzisionsgehärtet und mit Korrosionsschutzbehandlung
  • Schraube für Linkshänder
  • Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 und BS 6333
  • Einzelhandelsverpackung
  • Parallele, um 15° abgewinkelte Backen für festen Griff und beste Reichweite
  • Kombinationswerkzeug zum Betätigen von Ventilen, ohne Muttern abzuschlagen oder Kanten einzukerben
  • Leicht zu tragen, aber lang genug für eine ausreichende Hebelwirkung
  • Leicht ablesbare, gelaserte metrische Skala
  • Breite Backe bietet Zugang für Arbeiten in engen Räumen
Image 1
1 of Mutternschlüssel, phosphatiert Typ 33H
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt