Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kunststoffhammer Typ 3625S
Kunststoffhammer Typ 3625S
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewicht [g]
630
1
Durchmesser [mm]
28
1
35
1
45
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Kunststoffhammer Typ 3625S
Produkt
Gewicht [g]
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewicht [g]
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kunststof hamer stalen 35mm
630
35
29,09 €
/
stück
Kunststof hamer 28MM 3625S-28
28
21,80 €
/
stück
Kunststof hamer 45MM 3625S-44
45
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden