Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kombinationszangen Typ Nr. 262...
Kombinationszangen Typ Nr. 2628 S
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
180
1
200
1
Ausführung funkenarm
Nein
2
VDE geprüft
Ja
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Kombinationszangen Typ Nr. 2628 S
Produkt
Länge [mm]
Ausführung funkenarm
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Ausführung funkenarm
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kombizange VDE 180mm
180
Nein
Ja
26,40 €
/
stück
Kombizange VDE 200mm
200
Nein
Ja
27,37 €
/
stück
Anmelden