Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Handsäge Typ Nr. PC-xx-GT9
Handsäge Typ Nr. PC-xx-GT9
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Handsägen und Sägebogen
2
Länge [mm]
480
1
550
1
Anzahl Zähne je Zoll
9/10
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Handsäge Typ Nr. PC-xx-GT9
Produkt
Typ
Länge [mm]
Anzahl Zähne je Zoll
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Länge [mm]
Anzahl Zähne je Zoll
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Handsäge profcut 19"
Handsägen und Sägebogen
480
9/10
22,64 €
/
stück
Handsäge procut 550mm fein
Handsägen und Sägebogen
550
9/10
22,91 €
/
stück
Anmelden