Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Forstäxte Typ Nr. FGS
Forstäxte Typ Nr. FGS
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Grifflänge [mm]
600
1
700
1
Gewicht [g]
1500
1
1800
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Forstäxte Typ Nr. FGS
Produkt
Grifflänge [mm]
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Grifflänge [mm]
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Axt Kopf 1800g Stiel-L.700 mm Eschenstiel lack.
700
1800
35,17 €
/
stück
Axt DIN 17200 Kopf 1500g Stiel-L.600 mm Eschenstiel lack.
600
1500
35,22 €
/
stück
Anmelden