| Maul-ringschluessel - 30mm | metrisch | 30 | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Flacher Kombinationsschlüssel, SBS20 Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 232 mm LG, 20 mm WD, SBS20-20 | Metrisch | 20 | 232 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Maul-ringschluessel - 32mm | metrisch | 32 | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Flacher Kombinationsschlüssel, SBS20 Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 232 mm LG, 20 mm WD, SBS20-9 | Metrisch | 20 | 232 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Maul-ringschluessel - 6mm | metrisch | 6 | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Flacher Kombinationsschlüssel, SBS20 Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 178 mm LG, 16 mm WD | Metrisch | 16 | 178 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Flacher Kombinationsschlüssel, SBS20 Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 18 mm WD | Metrisch | 18 | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Maul-ringschluessel - 17mm | metrisch | 17 | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Flacher Kombinationsschlüssel, SBS20 Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 135 mm LG, 11 mm WD | Metrisch | 11 | 135 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Maul-ringschluessel - 10mm | metrisch | 10 | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |