Eriks
BAHCO

Diebstahlsicherungs-Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/2 für Mercedes

Spezieller Kraft-Steckschlüsseleinsatz zum Lösen und Festziehen blumenförmiger Radschrauben an Fahrzeugen von Hyundai und Mercedes und Maybach
Geeignet für: Maybach, Mercedes C (W204), CL (W216), GLK (W204), E (W207,W211, W212) , M-GLE (W166), ML (W164,W166), S (W221, W222), SLK (W172)
Kunststoffummantelung außen zum Schutz von Felgen
Kunststoffummantelung innen zum Schutz von Radmuttern
Länge: 85 mm, für Zugang an tief liegenden Stellen
Antrieb: 1/2"
Schwarz phosphatiert
Hochleistungs-Stahllegierung
Härte: 40–48 HRC
L: 79mm
D1: 26.3mm
D2: 27.8mm
T: 19.2mm
Gewicht: 200g
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
1 of Diebstahlsicherungs-Kraft-Steckschlüsseleinsatz 1/2 für Mercedes
ProduktAntriebsgrößeVerfügbarPreisexkl. MwSt