Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bits für TORX-Schrauben, 70 mm...
Bits für TORX-Schrauben, 70 mm Typ Nr. 59S/70
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß
1/4
2
Größe (TX)
T15
1
T27
1
Gesamtlänge [mm]
70
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Bits für TORX-Schrauben, 70 mm Typ Nr. 59S/70
Produkt
Anschlussmaß
Größe (TX)
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß
Größe (TX)
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bits für TORX-Schrauben, 70mm T27
1/4
T27
70
20,04 €
/
stück
Bits für TORX-Schrauben, 70mm T15
1/4
T15
70
20,04 €
/
stück
Anmelden