Eriks
ATLAS

Sicherheits-schuh SL825 XP S1P

3D: 3D-Dämpfungssystem
DGUV 112-191: geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Durchtritthemmung: XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe: schwarz, königsblau
Innenfutter: aktiv-X Funktionsfutter
Laufsohle: MPU INNOFLEX System
Norm: S1P
Obermaterial: SportLine-Obermaterial
Rutschhemmung: SRC
Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Serie: aagp_Sportline
Spitzenschutz: MPU Spitzenschutz
Image 1
14 of Sicherheits-schuh SL825 XP S1P
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt