| Produkt | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|
| Verbindungsstück für Bodenelement 1 Stück | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Verbindungselement Typ 1500 L 1420mm | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Verbindungselement Typ 3000 L 2920mm | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Afstandhouder v. bodemelement 1 st. | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Randbefestigung für Bodenelement 1 Stück | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Überbrückungsstück für Bodenelement 1 Stück | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |