Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 1,55 - 2,00 barg Eintritt PN40 DN32 Austritt PN16 DN50 DN32 DN50 von 1.55 bis 2 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 28,1 - 34,0 barg Eintritt PN40 DN50 Austritt PN16 DN80 DN50 DN80 von 28.1 bis 34 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 3,7 - 5,0 barg Eintritt PN40 DN80 Austritt PN16 DN125 DN80 DN125 von 3.7 bis 5 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 22,1 - 28,0 barg Eintritt PN40 DN65 Austritt PN16 DN100 DN65 DN100 von 22.1 bis 28 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 0,2 - 0,5 barg Eintritt PN40 DN32 Austritt PN16 DN50 DN32 DN50 von 0.2 bis 0.5 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 2,55 - 2,95 barg Eintritt PN40 DN125 Austritt PN16 DN200 DN125 DN200 von 2.55 bis 2.95 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 28,1 - 35,0 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 DN20 DN32 von 28.1 bis 35 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 3,35 - 4,10 barg Eintritt PN40 DN150 Austritt PN16 DN250 DN150 DN250 von 3.35 bis 4.1 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 3,7 - 5,0 barg Eintritt PN40 DN50 Austritt PN16 DN80 DN50 DN80 von 3.7 bis 5 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 5,1 - 9,0 barg Eintritt PN40 DN40 Austritt PN16 DN65 DN40 DN65 von 5.1 bis 9 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 1,55 - 2,00 barg Eintritt PN40 DN50 Austritt PN16 DN80 DN50 DN80 von 1.55 bis 2 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 22,1 - 28,0 barg Eintritt PN40 DN32 Austritt PN16 DN50 DN32 DN50 von 22.1 bis 28 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 9,1 - 14,0 barg Eintritt PN40 DN80 Austritt PN16 DN125 DN80 DN125 von 9.1 bis 14 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 5,1 - 9,0 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 DN25 DN40 von 5.1 bis 9 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 1,05 - 1,50 barg Eintritt PN40 DN32 Austritt PN16 DN50 DN32 DN50 von 1.05 bis 1.5 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 34,1 - 40,0 barg Eintritt PN40 DN40 Austritt PN16 DN65 DN40 DN65 von 34.1 bis 40 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 0,52 - 1,00 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 DN25 DN40 von 0.52 bis 1 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 0,52 - 1,00 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN32 DN20 DN32 von 0.52 bis 1 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 1,55 - 2,00 barg Eintritt PN40 DN100 Austritt PN16 DN150 DN100 DN150 von 1.55 bis 2 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 2,35 - 2,70 barg Eintritt PN40 DN150 Austritt PN16 DN250 DN150 DN250 von 2.35 bis 2.7 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 5,1 - 9,0 barg Eintritt PN40 DN50 Austritt PN16 DN80 DN50 DN80 von 5.1 bis 9 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 9,1 - 16,0 barg Eintritt PN40 DN40 Austritt PN16 DN65 DN40 DN65 von 9.1 bis 16 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 22,1 - 28,0 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 DN25 DN40 von 22.1 bis 28 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 0,52 - 1,00 barg Eintritt PN40 DN80 Austritt PN16 DN125 DN80 DN125 von 0.52 bis 1 Nicht im Webshop verfügbar Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15603 Serie 35.902 Stahl/Metall offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 16,1 - 21,0 barg Eintritt PN40 DN150 Austritt PN16 DN250 DN150 DN250 von 16.1 bis 21 Nicht im Webshop verfügbar