Handschuh-Schnittschutz-Langlebig HyFlex® 11-571
- Erhöhter Komfort: Das ultraleichte Design von HyFlex® 11-571 macht diesen N ISO CUT D & ANSI/ISEA 105-2024 CUT A4-zertifizierten Sicherheitshandschuh um 20 % leichter*, ohne den Einsatz harter Materialien
- Verstärkte Abwehrmaßnahmen: 3-mal höhere Schnittfestigkeit** durch die Verwendung von HPPE-Einfachgarn der nächsten Generation, das mit der INTERCEPT™ Cut Resistance Technology entwickelt wurde, für zuverlässigen Handschutz
- Erhöhte Haltbarkeit für längeren Einsatz: Verbesserte FORTIX™ Technologie bietet bis zu 20% mehr Abriebfestigkeit für längeres Handling in rauen Bedingungen***
- Touchscreen-kompatibel/ ESD: Ermöglicht es dem Träger, mehrere Touchscreen-Geräte zu bedienen, während er die Handschuhe anbehält