Eriks
ALTREX

Faltgerüst Typ 4400-POWER

Aluminium-Fahrgerüst 4400-POWER – 0,75 m schmal, Längenmaß 1,85 m

Für die Innen- und Außenverwendung bietet Altrex innerhalb der 4000-Gerüstserie das 4400-POWER-Klappgerüst.
Dieses robuste und kompakte Klappgerüst hat eine Grundfläche von 0,75x1,85 m.

•    Die Plattform kann auf verschiedene Arbeitshöhen eingestellt werden, sodass einfach auf verschiedenen Höhen gearbeitet werden kann
•    Hölzerne Plattformen mit schwerem Anti-Rutsch-Profil und Abhebesicherung ausgestattet sorgen für zusätzliche Sicherheit
•    Komfortables Arbeiten, da die Sprossen mit einem Anti-Rutsch-Profil versehen sind, und über einen Abstand von 28 cm verfügen
•    Plattform mit Abhebesicherungshaken ausgestattet
•    Mit Mobile Safety® QR-Code für Anleitungen zu Aufbau & Verwendung auf den Plattformen
•    Durch das Scharnierprinzip ist das Klappgerüst einfach ein- und auszuklappen
•    Ohne Demontage einfach durch gängige Türöffnungen zu rollen
•    Kompakt zu lagern
•    Plattform mit Abhebesicherung ausgestattet
•    Erweiterbar mit 4000-Serie-Teilen bis zu einer Arbeitshöhe von 7,80 m
•    Doppelt gebremste Kunststoff-Rolle (Ø 125 mm) mit Gummilauffläche; Muffe unterhalb des Rahmens bietet zusätzliche Robustheit
Stückliste für Bestellnr. 3062.7551

Beschreibung
Klappgerüst 4400-Power 6-sprossig komplett (Ø 125 mm), 32 kg: 1
Klappeinheit 6-sprossig 4400-Power, 13,0 kg: –
Flanschrohr-Set, 0,8 kg: –
Aufbaurahmen 75-28-7, 6,4 kg: –
Geländerrahmen 75-50-2, 2,6 kg: –
Holzplattform mit Luke, 14,0 kg: –
Rädersatz Ø 125 mm, 5,0 kg: –
Radstütze Ø 200 mm 4000-Serie, 3,3 kg: –
Diagonalverstrebung, 2,0 kg: -
Horizontalverstrebung, 1,8 kg: –
Dreiecksausleger standard 4000-Serie, 7,3 kg: –
Set Bordbretter 0,75 x 1,85 m, 7,6 kg: –
Konfigurationsnummern mit Holzplattformen
Längenmaß 1,85 m: C440005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
3 of Faltgerüst Typ 4400-POWER
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt