Eriks
ALTREX

Faltgerüst 0,75x1,85 m Typ 5400 Fiberglas

Aluminium Klappgerüst 5400 – 0,75 m schmal, Längenmaß 1,85 m, mit Holzplattformen

Für die Innen- und Außenverwendung bietet Altrex ein schmales Klappgerüst mit einer Grundfläche 0,75 x 1,85 m. Dieses Gerüst ist besonders für Montagearbeiten in Räumlichkeiten mit wenig Platz geeignet.

•    Lieferbar mit sowohl mit Holz- als auch mit Fiber-Deck®-Plattform
•    Einzelteile sind kombinierbar mit anderen Komponenten aus dem modularen 5000-Serie-Gerüstsystem
•    Mit Mobile Safety QR-Code für Anleitungen zu Aufbau & Verwendung auf den Plattformen
•    Ohne Demontage einfach durch gängige Türöffnungen zu rollen
•    Kompakt zu lagern
•    Einfach durchzubauen
•    Rollen (Ø 125 mm) Lauffläche sind auch geeignet für die Verwendung in Innenräumen
•    Doppelt gebremste Rollen Ø 200 mm, gut zu entriegeln unter voller Last, für den Durchbau ab einer Arbeitshöhe von 7,80 m. 25 cm aufrollbar
•    Bordbretter aus Aluminium schnell montierbar durch Easy-Fit®-System
•    Die innovative Abhebesicherung ermöglicht den Abbau durch eine Person
•    Gepresste Klauen-Strebenrohr-Verbindung mit farblich gekennzeichneten Einrastklauen zur Erkennung der Streben (horizontal=rot, diagonal=schwarz)
•    Stabilisator Easy-Lock® stufenlos teleskopisch einstellbar und schnell zu montieren
•    Querstreben bedruckt mit Aufbauanleitung
•    Die Plattform ist einfach an den Querträgern anzuheben. Ausgestattet mit leichtgewichtigen Fiber-Deck®-Plattformen (optional)


Stückliste für Bestellnr. 3062.7628

Beschreibung
Klappgerüstrahmen 3-sprossig, 12,0 kg: –
Klappgerüstrahmen 6-sprossig, 20,0 kg: 1
Aufbaurahmen 75-28-7, 7,5 kg: –
Geländerrahmen 75-50-2, 6,1 kg: –
Rädersatz Ø 125 mm, 5,5 kg: 1
Radstütze Ø 200 mm 5000-Serie, 5,2 kg: –
Holzplattform ohne Luke, 14,4 kg: 1
Holzplattform mit Luke, 14,8 kg: –
Plattform Fiber-Deck® ohne Luke, 10,1 kg: 1
Plattform Fiber-Deck® mit Luke, 10,8 kg: –
Diagonalverstrebung rot beschichtet, 2,0 kg, -
Horizontalverstrebung, 1,9 kg: –
Dreiecksausleger Easy-Lock® universell, 7,6 kg: –
Set Bordbretter (2) 0,75 Easy-Fit®, 4,5 kg: –
Set Bordbretter (2) 1,85 Easy-Fit®, 8,8 kg: –
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of Faltgerüst 0,75x1,85 m Typ 5400 Fiberglas
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt