Eriks
ALTREX

Fahrgerüst 0,75x1,85 m traditioneller Aufbau Typ 4100 Holz

Aluminium-Fahrgerüst 4100 – 0,75 m schmal, Längenmaß 1,85 m

Das schmale Fahrgerüst 4100 ist 0,75 m breit und 1,85/2,45 m lang
•    Die maximale Arbeitshöhe für das 4100 beträgt sowohl für Innen- als auch für Außennutzung 10,2 Meter (höher möglich)
•    Maximallast pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
•    Mit Mobile Safety QR-Code für Anleitungen zu Aufbau & Verwendung auf den Plattformen
•    Gepresste Klauen-Strebenrohr-Verbindung
•    Ausgestattet mit komplettem hölzernen Bordbretterset mit Scharnieren und Holzplattformen
•    Hölzerne Plattformen mit Abhebesicherung ausgestattet
•    Teleskopisch einstellbare Dreiecksausleger
•    Doppelt gebremste Räder Ø 200 mm. Aufrollbar (10 cm) und zu entriegeln unter voller Last
•    Rahmen mit rundum geschweißter Verbindung


Stückliste für Bestellnr. 3062.7534

Beschreibung
Aufbaurahmen 75-28-7, 6,0 kg: 2
Geländerrahmen 75-50-2, 2,6 kg: 2
Radstütze Ø 200 mm 4000-Serie, 3,3 kg: 4
Holzplattform mit Luke, 14,0 kg: 1
Diagonalverstrebung, 2,0 kg: 2
Horizontalverstrebung, 1,8 kg: 6
Dreiecksausleger standard 4000-Serie, 7,3 kg: –
Set Bordbretter 0,75 x 1,85/2,45 m, 7,6 kg: 1
Konfigurationsnummern
Längenmaß 1,85 m: C410004
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of Fahrgerüst 0,75x1,85 m traditioneller Aufbau Typ 4100 Holz
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt