
| Produkt | Ausführung | Geeignet für den Durchgang | Für Marke geeignet | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterntaste Type: 1633X M16 2"-10" | Sterngriff | 2" (50), 6" (150), 4" (100), 3" (80), 8" (200), 10" (250), 2.1/2" (65) | Airpel | 69,62 €/stück | |
| Sterntaste Type: 1633X M10 3/4"-1.1/2" | Sterngriff | Airpel | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |