Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Hängeschloss Diskus 26/...
Hängeschloss Diskus 26/...
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schlossbreite [mm]
71
1
91
1
Durchmesser Bügel [mm]
10
1
12
1
Bügelbreite [mm]
19.5
1
25
1
Bügelhöhe [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Hängeschloss Diskus 26/...
Produkt
Schlossbreite [mm]
Durchmesser Bügel [mm]
Bügelbreite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schlossbreite [mm]
Durchmesser Bügel [mm]
Bügelbreite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Abus Hängeschloss discus 26 70mm
71
10
19.5
33,86 €
/
stück
Abus Hängeschloss discus 26 90mm
91
12
25
59,55 €
/
stück
Anmelden