Technische Daten:
Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC
Material: Gestricktes Textil
Zwischensohle: Geschäumte PU-Zwischensohle
Laufsohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
Größe: 35-48
Eigenschaften:
Stahlkappe an der Spitze
Metallfreier Durchtrittschutz
Antistatisch
Atmungsaktives Futter mit Silber-Ionen
Ristbereich mit Schnürung
Schutz gegen Spritzwasser