Eriks
3M

Zweistrang-Schnellverbindung-Höhensicherungsgerät, Nano-Lok™ Reihe, Nylon Thermoplast Geh.

Überblick

Diese doppelte selbstaufrollende Höhensicherungsleine wurde für Arbeiten mit Hitzeeinwirkung entwickelt, bei denen ein kontinuierlicher Absturzschutz in der Höhe erforderlich ist. Das Gerät verfügt über zwei 2 m lange, feuerbeständige Gurtbänder, die eine 100-prozentige Sicherung beim Wechsel zwischen Anschlagpunkten ermöglichen. Diese Ausführung umfasst Anschlüsse mit Bewehrungshaken und ein kompaktes Gehäuse aus Thermoplast, das für Bauwesen, Versorgungsunternehmen, Öl- und Gasindustrie sowie allgemeine industrielle Umgebungen geeignet ist.

Funktionen
  • Intelligent auslösendes Bremssystem begrenzt den Sturzfreiraum auf bis zu 1,5 m
  • 19-mm-Dyneema-Faser und Polyesterband widerstehen Hitzeeinwirkung
  • Durchschnittliche Fangstoßkraft 400 daN verringert die Aufprallbelastung für den Anwender
  • Maximale Fangkraft 600 daN ermöglicht kontrollierte Verzögerung
  • Schwenkbare Anschlagschlaufe verringert das Verdrehen der Leine während der Bewegung
  • Nitrilkautschuk-Energieabsorberabdeckung schützt interne Komponenten vor Abrieb
  • Schlagfeste Thermoplast-Gehäuse widerstehen anspruchsvoller Handhabung auf der Baustelle
  • Integrierter RFID-Tag unterstützt die Nachverfolgung von Geräteinspektionen
  • 140-kg-Tragfähigkeit ermöglicht unterschiedliche Benutzer- und Werkzeugkombinationen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Überkopf-Anschlagpunkten an Stahlkonstruktionen
  • Ideal für Schweißprozesse, die Bewegungen zwischen Befestigungen erfordern
  • Verwendet mit festen Trägerankern bei Wartungsstillständen
  • Ideal für Elektroinstallationen auf erhöhten Rahmenkonstruktionen
Image 1
1 of Zweistrang-Schnellverbindung-Höhensicherungsgerät, Nano-Lok™ Reihe, Nylon Thermoplast Geh.
ProduktLänge [m]VerfügbarPreisexkl. MwSt